Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CRA, , AEC-Q200 Metallstreifen SMD-Widerstand 10mΩ ±1% / 3W ±75ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6934381
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRA2512-FZ-R010ELF
EAN/GTIN:
     5059043452319
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 3w
smd widerstand
Widerstand = 10mΩ
Technologie = Metallstreifen
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 3W
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +170°C

AEC-Q200-zertifiziert. Format 2512, Serie CRA – Stromfühler. Widerstand aus spezieller Legierung Nennleistung bei 70 °C: 3 W Induktivität unter 5 nH. Informationen zur Produktanwendung. Diese Stromfühlerwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10mΩ
Technologie:
Metallstreifen
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
3W
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Weitere Suchbegriffe: 6934381, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRA2512FZR010ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.