| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6931427 Herst.-Nr.: 3538-001N000 EAN/GTIN: 5059041409575 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = Ein-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 15 A @ 125 V AC Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schraub IP Schutzart = IP 67 Betätigerlänge = 17.5mm Betätigermaterial = Aluminiumeloxal/Messing Nennspannung = 125 V ac, 28V dc Kontaktmaterial = SilberlegierungmΩ Betriebstemperatur min. = -40°C
CECC 96201-004. Serie 3500 - Gekapselt nach Schutzart IP67. Vollständig gekapselte Schalter, geeignet für eine Tauchtiefe von 1 m in Wasser Flacher Hebel Buchsengewinde 15//32-32 NS (11,9-32 NS) Eingegossene Schraubklemmen (M3,5 Schraube) Hebel mit glanzvernickelter Oberfläche Silber-Kadmium-Oxidkontakte Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Polyester mit mineralischem Füllstoff (UL 94 V-0) Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | Ein-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 15 A @ 125 V AC | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schraub | IP Schutzart: | IP 67 | Betätigerlänge: | 17.5mm | Betätigermaterial: | Aluminiumeloxal/Messing | Nennspannung: | 125 V ac, 28V dc | Kontaktmaterial: | SilberlegierungmΩ | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6931427, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 3538001N000, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |