| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6928529 Herst.-Nr.: 3549S-1AA-501A EAN/GTIN: 5059043446400 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 500Ω Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 10 Leistung = 2W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Drahtwiderstand Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Schaftlänge = 20.6mm Schaftdurchmesser = 6.35 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
Hybritron®-Produkte weisen ein Drahtwiderstandselement mit leitfähiger Polymerbeschichtung auf und ermöglichen eine effektiv unendliche Auflösung. 10-gängiges Präzisionspotenziometer, 22 mm, Serie 3549. Die Serie 3549 10-gängiger Präzisionspotenziometer ist für den Einsatz unter rauen Umweltbedingungen ausgelegt. Sie bietet Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Leistung im Vergleich zu traditionellen optischen und Kontakt-Encodern. Anwendungsgebiete für die Präzisionspotenziometer der Serie 3549: medizinische Diagnose- und Imaging-Geräte; Systeme für die Mobilität von Patienten und Therapiegeräte; industrielle Automatisierung; Prüf- und Messgeräte; motorisierte Flugzeugsitze; Anwendungen, bei denen analoge Positionserfassung erforderlich ist. Drahtwiderstands- und Hybritron®-Elemente Hohe Rotationslebensdauer Geeignet für Einsatz unter seitlicher Last Entworfen für HMI- und MMI-Anwendungen Zweifachoption Servooption Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 500Ω | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 10 | Leistung: | 2W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Drahtwiderstand | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Schaftlänge: | 20.6mm | Schaftdurchmesser: | 6.35 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 2w, 6928529, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3549S1AA501A, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |