| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6928493 Herst.-Nr.: 3548S-1AA-502A EAN/GTIN: 5059043447360 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 5kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 5 Leistung = 1.5W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Drahtwiderstand Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Schaftlänge = 20.6mm Schaftdurchmesser = 6,35 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
22mm 5 Turn 3548 Series. Drahtwiderstandselemente Hohe Rotationslebensdauer Geeignet für Einsatz unter seitlicher Last Entworfen für HMI- und MMI-Anwendungen Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 5kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 5 | Leistung: | 1.5W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Drahtwiderstand | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Schaftlänge: | 20.6mm | Schaftdurchmesser: | 6,35 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1,5w, 6928493, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3548S1AA502A, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |