Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3548, Tafelmontage 5-Gang Dreh Potentiometer 10kΩ ±3% / 1.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6928484
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3548S-1AA-103A
EAN/GTIN:
     5059043507774
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 5
Leistung = 1.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 3548

22mm 5 Turn 3548 Series. Drahtwiderstandselemente Hohe Rotationslebensdauer Geeignet für Einsatz unter seitlicher Last Entworfen für HMI- und MMI-Anwendungen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
5
Leistung:
1.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
3548
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1,5w, 6928484, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3548S1AA103A, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.