Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

ITW Devcon Urethan flüssig zum Gießen, Korrosionsschutz, Schalldämmung, Verschleißschutz, Dose 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-692845
Hersteller:
     Devcon
Herst.-Nr.:
     15200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urethan
itw devcon urethan
Füll- und Dichtmassentyp = Epoxidfüller
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Dose
Aushärtungszeit = 16 h
Verpackungseinheit = 500 g
Betriebstemperatur max. = +82°C
Betriebstemperatur-Bereich = Maximum of +82 °C
Weitere Informationen:
Füll- und Dichtmassentyp:
Epoxidfüller
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Dose
Aushärtungszeit:
16 h
Verpackungseinheit:
500 g
Betriebstemperatur max.:
+82°C
Betriebstemperatur-Bereich:
Maximum of +82 °C
Weitere Suchbegriffe: 692845, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Füllungen & Kitte, ITW Devcon, 15200, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Fillers & Putties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.