| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6927396 Herst.-Nr.: PWR263S-20-10R0F EAN/GTIN: 5059043461830 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 10Ω Technologie = Dickschicht Gehäuse-Form = TO-263 Toleranz = ±1% Leistung = 20W Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Automobilstandard = AEC-Q200 Serie = PWR263S-20 Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C
AEC-Q200-zertifiziert. Serie PWR263, 20 W (Gehäuse TO263). Niedrige Induktivität Widerstand elektrisch von der Rückenplatte isoliert Kompatibel mit den Temperaturen beim bleifreien Aufschmelzlöten Verwendung bei der Strommessung, als Klemmdiode, in Ableiterwiderstands- und Entladungsstromkreisen Anwendungen: Netzteile, Motorantriebe, Prüfungen und Messungen, Gleichrichter. Informationen zur Produktanwendung. Diese Leistungswiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 10Ω | Technologie: | Dickschicht | Gehäuse-Form: | TO-263 | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 20W | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Serie: | PWR263S-20 | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 20w, leistungswiderstand, bourns leistungswiderstand, 6927396, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, PWR263S2010R0F, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |