Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Stecker Gerade 3-polig, 60 V ac / 4A, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Stecker Gerade 3-polig, 60 V ac / 4A, Lötanschluss Kabelmontage
RS PRO DIN-Stecker Gerade 3-polig, 60 V ac / 4A, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6925469
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6925469
EAN/GTIN:
     5056112065708
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 3 pol
din stecker
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 60 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN 41524
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betriebstemperatur min. = -20°C

Geschirmte Kabelbuchsen und -stecker. Geschirmte DIN-Kabelbuchsen und -stecker Kunststoffkörper mit Nickelgehäuse Knickschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
60 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN 41524
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 6925469, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, 013103, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,77*
€ 53,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.