| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6925346 Herst.-Nr.: 5239YCDB EAN/GTIN: 5059041414227 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 0,4VA Montageart = PCB-Montage Anschlussart = PC-Anschluss Beleuchtet = Nein Betätigerlänge = 13.5mm Betätigermaterial = Messing vernickelt Nennspannung = 20V ac/dc Kontaktwiderstand = 10mΩ Betriebstemperatur max. = +85°C
Kippschalter Serie 5000 - mit Epoxidharz abgedichtete Anschlussklemmen Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 0,4VA | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | PC-Anschluss | Beleuchtet: | Nein | Betätigerlänge: | 13.5mm | Betätigermaterial: | Messing vernickelt | Nennspannung: | 20V ac/dc | Kontaktwiderstand: | 10mΩ | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 6925346, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5239YCDB, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |