Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PCB-Montage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus-Ein 0,4VA, PC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM PCB-Montage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus-Ein 0,4VA, PC-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6925324
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5249CDB
EAN/GTIN:
     5059041414210
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein ape...
hebelschalter apem
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 0,4VA
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = PC-Anschluss
Beleuchtet = Nein
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Messing vernickelt
Nennspannung = 20V ac/dc
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Lebensdauer mechanisch = 100000Operations

Kippschalter Serie 5000 - mit Epoxidharz abgedichtete Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
0,4VA
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
PC-Anschluss
Beleuchtet:
Nein
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Messing vernickelt
Nennspannung:
20V ac/dc
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Lebensdauer mechanisch:
100000Operations
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 6925324, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5249CDB, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U1331-6
ab € 16,15*
Zubehör
Apem
N33161005
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.