Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PCB-Montage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter (Ein)-Aus-(Ein) 0,4VA, PC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM PCB-Montage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter (Ein)-Aus-(Ein) 0,4VA, PC-Anschluss
APEM PCB-Montage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter (Ein)-Aus-(Ein) 0,4VA, PC-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6925309
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5237CDB
EAN/GTIN:
     5059041266314
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter apem
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom = 0,4VA
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = PC-Anschluss
Beleuchtet = Nein
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Messing vernickelt
Nennspannung = 20V ac/dc
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Lebensdauer mechanisch = 100000Operations

Kippschalter Serie 5000 - mit Epoxidharz abgedichtete Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom:
0,4VA
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
PC-Anschluss
Beleuchtet:
Nein
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Messing vernickelt
Nennspannung:
20V ac/dc
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Lebensdauer mechanisch:
100000Operations
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 6925309, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5237CDB, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U1331-6
ab € 16,31*
Zubehör
Apem
U1331-3
ab € 15,60*
Zubehör
Apem
N33161005
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.