Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus-(Ein) 0,4VA, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6925185
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5638CDB
EAN/GTIN:
     5059041070065
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
hebelschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom = 0,4VA
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötfahne
Beleuchtet = Nein
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Messing
Nennspannung = 20V ac/dc
Kontaktmaterial = Vergoldetes MessingmΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL; CSA; CECC; LNZ; GAM T1; QPL (Europa); MUAHAG; NATO. Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalter, Standardhebel. Schalter zur Frontplattenmontage mit einer großen Vielfalt von Kontaktanordnungen Lötösenanschluss. Buchsengewinde 1/4 - 40 UNS (6,35 - 4 UNS) Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallyl-Phtalat Plattenausschnitt: 6,35 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom:
0,4VA
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötfahne
Beleuchtet:
Nein
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Messing
Nennspannung:
20V ac/dc
Kontaktmaterial:
Vergoldetes MessingmΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 6925185, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5638CDB, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,62*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,56*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,28*
Zubehör
Apem
N33161005
ab € 2,94*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.