Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol DFR Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.74mm, Kabelmontage IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol DFR Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.74mm, Kabelmontage IDC
Artikel-Nr.:
     108EL-6919010
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DAFRA15S
EAN/GTIN:
     7393029005914
Suchbegriffe:
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.24mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 17.48mm
Serie = DFR
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

D-Sub-IDC-Buchse für Flachbandkabel Amphenol Serie DFR. IDC-D-Sub-Buchsenleisten der Serie DFR für Standard-Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß. Diese IDC-D-Sub-Buchsenleisten der Serie DFR für Flachbandkabel besitzen ein Gehäuse aus verzinntem Stahl, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast gemäß UL 94V-0, hauchvergoldete IDC-Buchsenkontakte und M3-Schraubverriegelungen für die Frontplattenmontage. Typische Anwendungen für die D-Sub-Buchsenleisten der Serie DFR für Flachbandkabel umfassen Industrie, Telekommunikation sowie alle Standard-E/A-Anwendungen in der Industrie. Passende IDC-D-Sub-Stecker der Serie DFR siehe Best.-Nr. ; 691-8998 691-8998 (typ.).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.24mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
17.48mm
Serie:
DFR
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 6919010, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L17DAFRA15S, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,61*
€ 2,55*
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 3,44*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 6,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
L17RRD1F11400
ab € 0,0203*
Zubehör
Amphenol
L17RRD2F11400
ab € 0,0203*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.