Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol DFR Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 37-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage IDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6919008
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
L17DCFRA37P
EAN/GTIN:
5059041423267
Suchbegriffe:
Flachbandkabel Konfektioniert
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 pol
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 69.32mm
Breite = 12.55mm
Serie = DFR
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Steckverbinder gemäß MIL C24308. D-Sub-IDC-Stecker für Flachbandkabel Amphenol Serie DFR. IDC-D-Sub-Stecker der Serie DFR für Standard-Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß. Diese IDC-D-Sub-Stecker der Serie DFR für Flachbandkabel besitzen ein Gehäuse aus verzinntem Stahl, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast gemäß UL 94V-0, hauchvergoldete IDC-Stiftkontakte und M3-Schraubverriegelungen für die Frontplattenmontage. Typische Anwendungen für die D-Sub-Steckverbinder der Serie DFR für Flachbandkabel umfassen Industrie, Telekommunikation sowie alle Standard-E/A-Anwendungen in der Industrie. Passende IDC-D-Sub-Buchsen der Serie DFR für Flachbandkabel siehe Best.-Nr. ; 691-9010 691-9010 (typ.).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
69.32mm
Breite:
12.55mm
Serie:
DFR
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder
,
d-sub steckverbinder abgewinkelt
,
6919008
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
Amphenol ICC
,
L17DCFRA37P
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol ICC L17RR Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Gold über Nickel, 24 → 20 AWG
Amphenol
L17RRD1M11400
ab € 0,0174*
Zubehör
Amphenol ICC L17RR Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Gold über Nickel, 24 → 28 AWG
Amphenol
L17RRD2M11400
ab € 0,0506*
Zubehör
RS PRO Schraubverriegelung für Sub-D Steckverbinder
RS Pro
814039
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen