Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol DFR Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.74mm, Kabelmontage IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol DFR Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.74mm, Kabelmontage IDC
Artikel-Nr.:
     108EL-6919001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DAFRA15P
EAN/GTIN:
     5059041422628
Suchbegriffe:
Flachbandkabel Konfektioniert
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig steck...
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.24mm
Breite = 12.55mm
Serie = DFR
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

Steckverbinder gemäß MIL C24308. D-Sub-IDC-Stecker für Flachbandkabel Amphenol Serie DFR. IDC-D-Sub-Stecker der Serie DFR für Standard-Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß. Diese IDC-D-Sub-Stecker der Serie DFR für Flachbandkabel besitzen ein Gehäuse aus verzinntem Stahl, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast gemäß UL 94V-0, hauchvergoldete IDC-Stiftkontakte und M3-Schraubverriegelungen für die Frontplattenmontage. Typische Anwendungen für die D-Sub-Steckverbinder der Serie DFR für Flachbandkabel umfassen Industrie, Telekommunikation sowie alle Standard-E/A-Anwendungen in der Industrie. Passende IDC-D-Sub-Buchsen der Serie DFR für Flachbandkabel siehe Best.-Nr. ; 691-9010 691-9010 (typ.).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.24mm
Breite:
12.55mm
Serie:
DFR
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, 6919001, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L17DAFRA15P, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,72*
€ 3,97*
1 Tag
664
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 4,12*
2 Tage
36
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
L17DAFRDA15S
ab € 2,23*
Zubehör
Amphenol
L17RRD1M11400
ab € 0,0173*
Zubehör
Amphenol
L17RRD2M11400
ab € 0,0509*
Zubehör
Amphenol
L17DAFRA15SC309
ab € 1,73*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.