Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol DFR Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Kabelmontage IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol DFR Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Kabelmontage IDC
Amphenol DFR Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Kabelmontage IDC
Artikel-Nr.:
     108EL-6918998
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DEFRA09P
EAN/GTIN:
     5060641267076
Suchbegriffe:
Flachbandkabel Konfektioniert
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 30.84mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 17.48mm
Serie = DFRmm
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

Steckverbinder gemäß MIL C24308. D-Sub-IDC-Stecker für Flachbandkabel Amphenol Serie DFR. IDC-D-Sub-Stecker der Serie DFR für Standard-Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß. Diese IDC-D-Sub-Stecker der Serie DFR für Flachbandkabel besitzen ein Gehäuse aus verzinntem Stahl, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast gemäß UL 94V-0, hauchvergoldete IDC-Stiftkontakte und M3-Schraubverriegelungen für die Frontplattenmontage. Typische Anwendungen für die D-Sub-Steckverbinder der Serie DFR für Flachbandkabel umfassen Industrie, Telekommunikation sowie alle Standard-E/A-Anwendungen in der Industrie. Passende IDC-D-Sub-Buchsen der Serie DFR für Flachbandkabel siehe Best.-Nr. ; 691-9010 691-9010 (typ.).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
30.84mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
17.48mm
Serie:
DFRmm
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 6918998, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L17DEFRA09P, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 3,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 3,62*
2 Tage
1596
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 3,86*
2 Tage
137
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 4,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
L17DEFRB09S
ab € 2,23*
Zubehör
Amphenol
L17DEFRDA09S
ab € 1,68*
Zubehör
Amphenol
L17DEFRA09S
ab € 1,22*
Zubehör
Amphenol
L17RRD1M11400
ab € 0,0174*
Zubehör
Amphenol
L17RRD2M11400
ab € 0,0508*
Zubehör
Amphenol
L17DEFRA09SC309
ab € 1,02*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.