Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SD Sub-D Steckverbinder C Buchse , 37-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol SD Sub-D Steckverbinder C Buchse , 37-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Amphenol SD Sub-D Steckverbinder C Buchse , 37-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Amphenol SD Sub-D Steckverbinder C Buchse , 37-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6918783
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L77SDC37S
EAN/GTIN:
     5059041423922
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 69.4mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 15.65mm
Serie = SDmm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Amphenol D-Sub Socket Connectors with Solder Cup Terminals. D-Sub-Buchsen mit Lötanschlüssen und Flanschen mit 3,05-mm-Befestigungslöchern. Diese D-Sub-Buchsen besitzen ein Gehäuse aus verzinntem Stahl, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast gemäß UL94V-0 und hauchvergoldete Buchsenkontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
69.4mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
15.65mm
Serie:
SDmm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 6918783, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L77SDC37S, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,92*
1 Tag
150
3
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,15*
1 Tag
636
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 3,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
L17DM537446
ab € 2,65*
Zubehör
Amphenol
L17DM537447
ab € 2,46*
Zubehör
Amphenol
L17DM537441
ab € 1,70*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.