Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6917673
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386V-1-202LF
EAN/GTIN:
     5059043441917
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Stift
Toleranz = ±10%
Länge = 9.53mm
Elementwerkstoff = Cermet°

3386V Side Adjust
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Stift
Toleranz:
±10%
Länge:
9.53mm
Elementwerkstoff:
Cermet°
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 6917673, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386V1202LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,25*
€ 1,38*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 0,753*
€ 2,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,04*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,22*
Zubehör
RS Pro
2596806
ab € 6,63*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,21*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,60*
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 7,12*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.