Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3339 4-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100Ω, ±10%, 0.5W, Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6917620
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3339P-1-101LF
EAN/GTIN:
     5059043447001
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 100Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 4
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3339
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Durchmesser = 7.62mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Top Adjust 3339P Series. Viergängig / Cermet / Industrie / Gekapselt Einzigartiges Planetengetriebe sorgt für präzise Schleifereinstellung für mehrere Gänge in einem Gehäuse mit der Größe eines eingängigen Bauelements Einstellung von oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
4
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3339
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Durchmesser:
7.62mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 6917620, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3339P1101LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.