Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 250V ac / 6 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6915217
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     A1PCA1Y220K203
EAN/GTIN:
     5059041408134
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 65
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr. = A1PCA1Y220K203

Beleuchtete Schalter der Serie A1, 22 mm
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 65
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr.:
A1PCA1Y220K203
Weitere Suchbegriffe: 6915217, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, A1PCA1Y220K203, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
A01FM2
ab € 4,96*
Zubehör
Apem
A01FMM
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.