Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ECTA 133 4 Rundsteckverbinder Stecker 26-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6912628
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1332 M 426 MZ
EAN/GTIN:
     5059041413015
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 26
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500 V
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -40°C

Erfordert Rückgehäuse. Inline-Steckverbinder. Stecker mit Stiftkontakten Vernickelt Kontakte aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt Temperaturbereich: -40 bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500 V
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 6912628, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Air LB, 1332M426MZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.