Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ECTA 133 4 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 40.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6912599
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1331 M 405 MZ
EAN/GTIN:
     5059041411936
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 40.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 1,0 kV
Gehäusegröße = 4
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupfer

Erfordert Rückgehäuse. Inline-Steckverbinder. Stecker mit Stiftkontakten Vernickelt Kontakte aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt Temperaturbereich: -40 bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
40.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
1,0 kV
Gehäusegröße:
4
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 6912599, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Air LB, 1331M405MZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 4 PES1
ab € 86,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.