Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ECTA 133 1 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 7.5A, Tafelmontage, Lötanschluss IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6912549
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1332 E 107 FZ
EAN/GTIN:
     5059041411905
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 7.5A
Serie = ECTA 133
Betriebsspannung = 500 V
Gehäusegröße = 1
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -40°C

Einbausteckverbinder. Buchsen mit Buchsenkontakten Vernickelt Kontakte aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt Temperaturbereich: -40 bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
7.5A
Serie:
ECTA 133
Betriebsspannung:
500 V
Gehäusegröße:
1
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 6912549, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Air LB, 1332E107FZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Air LB
1332 M 107 MZ
ab € 38,53*
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 1 P2
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.