Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE MX34 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 16-polig, Grau / 2-reihig, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JAE MX34 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 16-polig, Grau / 2-reihig, 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-6909874
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     MX34016SF1
EAN/GTIN:
     5059041411110
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse 16pol
kfz steckverbinder
Typ = Buchsengehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 3A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = MX34
Farbe = Grau
Höhe = 14mm
Breite = 20.7mm
Gehäusematerial = Nylon, PPE
Betriebstemperatur min. = -40°C

MX34 Buchsengehäuse, 2-reihig. MX34-Kontakte siehe typische Best.-Nr. ; 690-9893 690-9893 Für MX34-Stiftleisten siehe typische Bestellnummern 690-8935 ; (gerade) oder ; 690-8900 690-8900 (90°)
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsengehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
3A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
MX34
Farbe:
Grau
Höhe:
14mm
Breite:
20.7mm
Gehäusematerial:
Nylon, PPE
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: jae buchsengehäuse, 6909874, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, JAE, MX34016SF1, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JAE
M34S75C4F1
ab € 1,02*
Zubehör
JAE
M34S75C4F2
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.