Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE MX34 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 24-polig, Grau / 2-reihig, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JAE MX34 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 24-polig, Grau / 2-reihig, 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-6909861
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     MX34024SF1
EAN/GTIN:
     5059041412827
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 24-polig
kfz steckverbinder
Typ = Buchsengehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 3A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = MX34
Farbe = Grau
Höhe = 14mm
Breite = 29.5mm
Gehäusematerial = Nylon, PPE
Betriebstemperatur min. = -40°C

MX34 Buchsengehäuse, 2-reihig. MX34-Kontakte siehe typische Best.-Nr. ; 690-9893 690-9893 Für MX34-Stiftleisten siehe typische Bestellnummern 690-8935 ; (gerade) oder ; 690-8900 690-8900 (90°)
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsengehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
3A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
MX34
Farbe:
Grau
Höhe:
14mm
Breite:
29.5mm
Gehäusematerial:
Nylon, PPE
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: jae buchsengehäuse, 6909861, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, JAE, MX34024SF1, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JAE
M34S75C4F1
ab € 1,02*
Zubehör
JAE
M34S75C4F2
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.