Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE IL-AG5 Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Buchse, 22-polig, Blau / 1-reihig, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6909821
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     IL-AG5-22SK-D3C1-LB
EAN/GTIN:
     5059041246712
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
kfz steckverbinder 22 pol
steckergehäuse
Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 3A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = IL-AG5
Farbe = Blau
Höhe = 12.8mm
Breite = 36.7mm
Tiefe = 24.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Geeignete Stiftleiste siehe typischerweise 690-9792 ; und ; 690-9782 690-9782 und Serie für Buchsenkontakt siehe ; 690-9887 690-9887. Buchsengehäuse, 2-reihig, polarisierter Buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
3A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
IL-AG5
Farbe:
Blau
Höhe:
12.8mm
Breite:
36.7mm
Tiefe:
24.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 6909821, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, JAE, ILAG522SKD3C1LB, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JAE
IL-AG5-C1-7500
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.