Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Eco-Mate LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Nylon Größe 2, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol Eco-Mate LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Nylon Größe 2, IP65
Amphenol Eco-Mate LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Nylon Größe 2, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-6903996
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 00V000 000 12
EAN/GTIN:
     5059045608479
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Gender = LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße = 2
Serie = Eco-Mate
Schutzart = IP65
Material = Nylon
Leitung inklusive = Ja
Farbe = Schwarz

Eco-Mate-Steckverbinderkappen. Von Amphenol; diese Steckverbinderkappe wurde für den Einsatz mit den Steckverbindern der Serie Eco-Mate entwickelt. Die Kappe sorgt dafür, dass die IP-Schutzart eines nicht belegten Steckverbinders erhalten bleibt und schützt den Steckverbinder vor möglichen Schäden.
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße:
2
Serie:
Eco-Mate
Schutzart:
IP65
Material:
Nylon
Leitung inklusive:
Ja
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rundsteckverbinder sonstige, 6903996, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, C01600V00000012, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,15*
€ 4,91*
1
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,36*
3 Tage
1714
1
€ 6,95*
ab € 2,97*
€ 6,36*
1
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.