Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera FPGA Cyclone III 15408 Cells 15408 Blocks FBGA 484-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6903633
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP3C16F484C8N
EAN/GTIN:
     5059045986140
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
altera fpga
fpga
Familie = Cyclone III
Anzahl der Logik-Zellen = 15408
Anzahl der Logik-Einheiten = 15408
Anzahl der Multiplikatoren = 56 (18 x 18)
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FBGA
Pinanzahl = 484
Abmessungen = 23 x 23 x 2.2mm
Höhe = 2.2mm
Länge = 23mm
Breite = 23mm

Cyclone FPGA, Altera
Weitere Informationen:
Familie:
Cyclone III
Anzahl der Logik-Zellen:
15408
Anzahl der Logik-Einheiten:
15408
Anzahl der Multiplikatoren:
56 (18 x 18)
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FBGA
Pinanzahl:
484
Abmessungen:
23 x 23 x 2.2mm
Höhe:
2.2mm
Länge:
23mm
Breite:
23mm
Weitere Suchbegriffe: 6903633, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, FPGAs, Altera, EP3C16F484C8N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 155,92*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 315,70*
Zubehör
Würth Elektronik
7443833
ab € 152,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.