Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOZ Tastenfeld (4 x 3) 12-Tasten IP 67 ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6903141
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     SL.12100.001
EAN/GTIN:
     5059045984696
Suchbegriffe:
Tastenfelder
eoz tastenfelder
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 3
Tastenanzahl = 12
IP Schutzart = IP 67
Gehäusematerial = ABS
Lebensdauer/Taste mechanisch = 4000000
Kontaktmaterial = Kohleschicht
Betätigerfarbe = Chrom
Betätigermaterial = PC
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Lite-Tastenfelder der Serie S (12 Tasten). Gehäuse und Schlüssel mit hoher Stoßfestigkeit Abziehschutzschlüssel Gehäuse und Schlüssel aus Polycarbonat mit Metalloberfläche Kontaktbelastbarkeit: 5 mA @ 5 V dc Kontaktwiderstand: ≤200 Ω Durchschlagsfestigkeit: 1500 V eff Isolationswiderstand: ≥1000 MΩ Kohlenstoffkontaktmaterial Schlüssellebensdauer: 4 Millionen Schaltspiele Vollständig abgedichtet gemäß IP67 mit mitgelieferter Dichtung Frontplatten- oder Rückwandmontage Anschluss über Standard-Stiftleiste mit 0,1 Zoll Rastermaß (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 3
Tastenanzahl:
12
IP Schutzart:
IP 67
Gehäusematerial:
ABS
Lebensdauer/Taste mechanisch:
4000000
Kontaktmaterial:
Kohleschicht
Betätigerfarbe:
Chrom
Betätigermaterial:
PC
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 6903141, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, EOZ, SL12100001, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 88,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,79*
€ 88,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7243169
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.