Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 1.1A 52.8W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6884860
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     LFA50F-48-SN
EAN/GTIN:
     5059041400015
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 48v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 1.1A
Nennleistung = 52.8W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 162mm
Breite = 60mm
Tiefe = 36mm
Wirkungsgrad = 81 %, 82.5 %
Temperatur max. = +70°C

UL60950-1, cUL (CSA60950-1), EN60950-1, EN50178 TÜV- und CE-Zulassungen Leitungsgebundenes Rauschen erfüllt FCCB, VCCI-B, CISPR-B, EN55011-B, EN55022-B Harmonisches Dämpfungsglied (entspricht der IEC 61000-3-2). Bitte vorsichtig mit der Einheit umgehen. Eine Belastung der Leiterplatte (Drehen oder Biegen) kann Schäden an der Einheit verursachen und dazu führen, dass diese nicht mehr funktioniert. Führen Sie die erforderliche Prüfung am Endgerät mit dem installierten Netzteil gemäß EMV-/EMI-Vorschriften durch. Serie LFA, Einfachausgang 10 bis 75 W. LFA-Schaltnetzteile (SMPS) von Cosel sind unglaublich kompakt und nehmen damit 38 % weniger Platz in Anspruch als die Schaltnetzteile der Serie LDA. Mit einer Ausfallrate beim Feldeinsatz von weniger als 0,01 % sind LFA-Schaltnetzteile sehr zuverlässig und preislich erschwinglich. Mit einem Universaleingang von 85 V ac bis 264 V ac sind die SMPS der Serie LFA vollständig geregelt und besitzen einen vollständig isolierten Eingang/Ausgang. Eigenschaften und Vorteile:. Einfachausgang. Harmonisches Dämpfungsglied. Integrierte Überstrom-, Einschaltstrom- und Überspannungsschutzstromkreise. Konvektionskühlung. Synchrongleichrichtung ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad. Leistungsfaktorkorrektur für die Modelle LFA50F bis LFA300F. Die Module LFA10F und LFA15F verfügen über einen integrierten Stromkreis zur Reduzierung der Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb. Produktanwendungen:. Diese Schaltnetzteile wurden für den Einsatz in Anwendungen entwickelt, in denen der Platz begrenzt ist.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
1.1A
Nennleistung:
52.8W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
162mm
Breite:
60mm
Tiefe:
36mm
Wirkungsgrad:
81 %, 82.5 %
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 6884860, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, LFA50F48SN, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cosel
H-OU-28
ab € 5,10*
Zubehör
Cosel
H-IN-5
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.