| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6881133 Herst.-Nr.: FVDAGM1.25-5(LF) EAN/GTIN: 5059041478595 |
| |
|
| | |
| Serie = FVDAGM Isolierung = Isoliert Isoliermaterial = Vinyl Gesamtlänge = 20.7mm Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25mm² Maximale Drahtgröße mm2 = 1.65mm² Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG Durchmesser Rundverbinder = 4mm Farbe = Rot Kontaktbeschichtung = Zinn Kontaktmaterial = Messing
Isolierte Rundstift-Crimp-Anschlussklemmen JST. Isolierte Rundstift-Crimp-Anschlussklemmen mit Stecker und Buchse sind in einer Vielzahl von Drahtgrößen erhältlich. Diese lötfreien isolierte Rundstift-Crimp-Anschlussklemmen haben eine verzinnte Kupferhülse, verzinnte Messinganschlussklemmen und eine farbcodierte Vinyl-Isolierung. Weitere Informationen: | | Serie: | FVDAGM | Isolierung: | Isoliert | Isoliermaterial: | Vinyl | Gesamtlänge: | 20.7mm | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.25mm² | Maximale Drahtgröße mm2: | 1.65mm² | Minimale Drahtgröße AWG: | 22AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 16AWG | Durchmesser Rundverbinder: | 4mm | Farbe: | Rot | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6881133, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Rundsteckhülsen, JST, FVDAGM1255(LF), Connectors, Wire Terminals & Splices, Bullet Connectors |
| | |
| |