Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST FVDDF Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 4.75 x 0.8mm, Buchse, 1mm² - 2.6mm², 16AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6881108
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVDDF2-187A-8
EAN/GTIN:
     5059045591016
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
jst flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Flachstecker Größe = 4.75 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Kupfer
Isoliermaterial = Vinyl
Serie = FVDDF

Serie JST isolierte Buchsenanschlussklemmen. Eine Serie von isolierte Crimp Buchse Anschlussklemmen mit einer Kupferhülse und Vinyl Isolierung. Diese Crimp-Buchse Anschlussklemmen sind für die Verwendung mit einer Vielzahl Lasche Größen einschließlich ,110, ,187, ,250 und ,375 und eine Reihe von Draht Größen von 26 bis 10 AWG
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Flachstecker Größe:
4.75 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Kupfer
Isoliermaterial:
Vinyl
Serie:
FVDDF
Weitere Suchbegriffe: 6881108, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, JST, FVDDF2187A8, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
JI-2210
ab € 173,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.