Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6880899
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     WC-160
EAN/GTIN:
     5059045618157
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombinationszange
Serie = WC
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = SVH Kontakte
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 193 mm

JST WC-160 Hand-Crimpzange für SVH-Crimp-Anschlussklemmen. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung. Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet. JST WC-160 Hand-Crimpzange – Übersicht. Eine langlebige, zuverlässige und einfach zu bedienende Hand-Crimpzange aus hochwertigen Materialien von JST. Diese Crimpzange besteht aus zwei ergonomisch geformten Softgrip-Griffen, die eine komfortable Handhabung ermöglichen, einem Ratschenmechanismus, einer präzise geschliffenen Matrizenbaugruppe, einem Ausrichter und einem Drahtanschlag. Die Matrizenbaugruppe verfügt über drei Hohlräume für die Drahtgrößen 18 AWG, 20 AWG und 22 AWG. Die Vorspannung des Werkzeugs kann einfach eingestellt werden. Ratschenmechanismus. Die Ratsche ist auf eine spezifische Kraft voreingestellt und bleibt gesperrt, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Die Griffe können nicht geöffnet werden, bevor ein vollständiger Crimpzyklus abgeschlossen wird. So werden teilweise Crimps ve
Weitere Informationen:
Serie:
WC
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
SVH Kontakte
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
193 mm
Weitere Suchbegriffe: 6880899, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, JST, WC160, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 250,36*
€ 306,90*
€ 5,90*
ab € 262,62*
€ 329,97*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 390,56*
€ 454,47*
Frei Haus
ab € 505,40*
€ 588,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,01*
€ 342,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.