Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 128kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, MSOP, 900ns SMD 16K x 8 Bit, 16k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6879243
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA128-I/MS
EAN/GTIN:
     5059040195035
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1.7 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Anzahl der Wörter = 16k

Serieller EEPROM 24AA128/24FC128/24LC128 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1.7 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Anzahl der Wörter:
16k
Weitere Suchbegriffe: 6879243, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24AA128IMS, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.