Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIJ, 900ns SMD 64K x 8 Bit, 64k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6879149
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA512-I/SM
EAN/GTIN:
     5059040193703
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIJ
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5.25 x 5.26 x 1.98mm
Anzahl der Wörter = 64k

Serieller EEPROM 24AA512/24FC512/24LC512 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIJ
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5.25 x 5.26 x 1.98mm
Anzahl der Wörter:
64k
Weitere Suchbegriffe: 6879149, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24AA512ISM, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.