Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 400ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 1MBit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 400ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-6879120
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC1025-I/P
EAN/GTIN:
     5059040193383
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1.7 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 9.4 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Serieller EEPROM 24AA1025/24FC1025/24LC1025 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1.7 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
9.4 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 6879120, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC1025IP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.