Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIJ, 900ns SMD 32K x 8 Bit, 32k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIJ, 900ns SMD 32K x 8 Bit, 32k x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-6879073
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC256-I/SM
EAN/GTIN:
     5059040195042
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 256kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIJ
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 32K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2.5 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5.25 x 5.26 x 1.98mm
Zugriffszeit max. = 900ns

Serieller EEPROM 24AA256/24FC256/24LC256 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIJ
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
32K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2.5 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5.25 x 5.26 x 1.98mm
Zugriffszeit max.:
900ns
Weitere Suchbegriffe: 6879073, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC256ISM, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.