Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, DFN-S EP, 250ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6878991
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA1024-I/MF
EAN/GTIN:
     5059040192867
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = DFN-S EP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1.8 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.92 x 5.99 x 0.84mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Serieller EEPROM 25AA1024/25LC1024 SPI
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
DFN-S EP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1.8 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.92 x 5.99 x 0.84mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 6878991, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 25AA1024IMF, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.