Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SPOX Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 6-polig / 1-reihig, Raster 2.5mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6878102
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-05-7065
EAN/GTIN:
     5059039320899
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = SPOX
Raster = 2.5mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Ummantelte 2,50-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie SPOX von Molex - Serie 5267 und Serie 5268. Die Serien 5267 und 5268 der Serie SPOX sind ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten mit einem 2,50-mm-Rastermaß und niedriger Bauhöhe. Diese 2,50-mm-SPOX-Stiftleisten verfügen über Ausrichtungsfunktionen, um Fehlsteckung zu verhindern, weiterhin über eine kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse. Teilenummern 99-99-0XXX verfügen über Quetsch-Leiterplatten-Lötfahnen für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte. Diese 2,50-mm-SPOX-Leiterplatten-Stiftleisten sind erhältlich als vertikale oder rechtwinklige Befestigung, passend für die Crimp-Gehäuse der Serie SPOX mit der Seriennummer 5264. Eigenschaften und Vorteile. Bauweise mit niedriger Bauhöhe und Ummantelung Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse Versionen mit gequetschten Lötfahnen für sicheren Halt auf der Leiterplatte. Informationen zur Produktanwendung. Diese 2,50-mm-SPOX-Steckverbinder sind für den Einsatz im Kfz-Bereich, in der Unterhaltungselektronik, Datenübertragung, Industrie, Medizin, Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
SPOX
Raster:
2.5mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste 6 pol, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, 6878102, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22057065, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,43*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,44*
20 Tage
nicht lagernd
70
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,52*
5
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,658*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 0,663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50375063
ab € 0,0814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.