Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Latch Stiftleiste Gerade, 5-polig / 1-reihig, Raster 2.5mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6877225
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-04-1051
EAN/GTIN:
     5059039301447
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = Mini-Latch
Raster = 2.5mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 5045A
Betriebsspannung = 250,0 V

Molex Mini-Latch 2,50-mm-Stiftleisten für Leiterplattenmontage – Serien 5045 und 5046. 2,50-mm-Stiftleisten für Leiterplattenmontage der Mini-Latch-Serie 5045 und 5046 zur Verwendung mit den 2,50-mm-Crimp-Gehäusen der Mini-Latch-Serie 51191 und der KK-Serie 5051. Die Leiterplatten-Stiftleisten sind teilweise ummantelt und verfügen über einen Kraftschluss-Verriegelungsmechanismus für eine sichere Verbindung. Die Mini-Latch-Stiftleisten sind in senkrechten oder rechtwinkligen Montagekonfigurationen sowie mit einer Reihe von Stromkreisen erhältlich und tragen dadurch zu einer hohen Designflexibilität bei. Eigenschaften und Vorteile. • Kraftschlussfläche für sichere Steckverbindung • Senkrechte und rechtwinklige Montageausführungen für größere Designflexibilität. Informationen zur Produktanwendung. Das Mini-Latch-Verbindungssystem bietet eine zuverlässige Schnittstelle für eine Vielzahl von 2,50-mm-Kabel-Platine-Anwendungen gemäß Industriestandard. Die Einsatzmöglichkeiten umfassen Fahrzeuge, Faxgeräte, Drucker, PC-Monitore und Datenübertragungszentren.
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Latch
Raster:
2.5mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
5045A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, 6877225, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22041051, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,43*
2
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,87*
2 Tage
48
5
€ 5,95*
ab € 0,5622*
€ 1,1904*
2 Tage
1183
1
€ 14,99*
ab € 0,516*
€ 1,468*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-1052
ab € 0,1006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.