Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALWAYSE Stahl Bolzen Kugelrolle Ø 40mm, bis 500kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-687714
Hersteller:
     Alwayse Engineering
Herst.-Nr.:
     201923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
alwayse kugelrollen
kugelrolle
kugelrollen stahl
Kugeldurchmesser = 40mm
Montagetyp = Bolzen
Last max. = 500kg
Transportrollen-Material = Stahl
Gehäusematerial = Stahl
Gewindelänge = 60mm
Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser:
40mm
Montagetyp:
Bolzen
Last max.:
500kg
Transportrollen-Material:
Stahl
Gehäusematerial:
Stahl
Gewindelänge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: 687714, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, ALWAYSE, 201923, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.