Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALWAYSE Stahl Bolzen Kugelrolle Ø 25.4mm, bis 125kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-687691
Hersteller:
     Alwayse Engineering
Herst.-Nr.:
     101923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
alwayse kugelrollen 25,4mm
kugelrolle
alwayse kugelrollen
Kugeldurchmesser = 25.4mm
Montagetyp = Bolzen
Last max. = 125kg
Transportrollen-Material = Stahl
Gehäusematerial = Stahl
Gewindelänge = 40mm
Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser:
25.4mm
Montagetyp:
Bolzen
Last max.:
125kg
Transportrollen-Material:
Stahl
Gehäusematerial:
Stahl
Gewindelänge:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 687691, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, ALWAYSE, 101923, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.