Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Stahl, Hub L. 400mm, 200N - 2500N


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-687045
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     SWV4101000020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder 400mm
gasdruckfeder
camloc gas springs gasdruckfeder
Hersteller = Camloc Gas Springs
Zylindermaterial = Stahl
Endanschluss-Material = Stahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 880mm
Hublänge = 400mm
Stangen-Durchmesser = 14mm
Kraft max. = 2500N
Kraft min. = 200N
Rohrdurchmesser = 28mm

Camloc Swift- und Sure-Vari-Lift-Gasdruckfedern
Weitere Informationen:
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Zylindermaterial:
Stahl
Endanschluss-Material:
Stahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
880mm
Hublänge:
400mm
Stangen-Durchmesser:
14mm
Kraft max.:
2500N
Kraft min.:
200N
Rohrdurchmesser:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 687045, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, SWV4101000020, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,48*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,83*
€ 204,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 170,22*
€ 202,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 167,45*
€ 199,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 159,59*
€ 189,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 145,48*
€ 173,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.