Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Nylon, Stahl, Hub L. 200mm, 100N - 650N


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-686985
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     SWY8060600057
EAN/GTIN:
     5060641251686
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller = Camloc Gas Springs
Zylindermaterial = Stahl
Endanschluss-Material = Nylon, Stahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 464mm
Hublänge = 200mm
Stangen-Durchmesser = 8mm
Kraft max. = 650N
Kraft min. = 100N
Rohrdurchmesser = 18mm

Camloc Swift- und Sure-Vari-Lift-Gasdruckfedern
Weitere Informationen:
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Zylindermaterial:
Stahl
Endanschluss-Material:
Nylon, Stahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
464mm
Hublänge:
200mm
Stangen-Durchmesser:
8mm
Kraft max.:
650N
Kraft min.:
100N
Rohrdurchmesser:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 686985, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, SWY8060600057, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,19*
€ 103,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,56*
€ 101,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,04*
€ 96,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,85*
€ 92,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,91*
€ 83,19
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camloc Gas Springs
080336R
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.