Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6869467
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L09ACUTR
EAN/GTIN:
     5059042972016
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 9 V
Line-Regulation = 225 mV
Genauigkeit = ±5%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 2.6mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
9 V
Line-Regulation:
225 mV
Genauigkeit:
±5%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6869467, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L09ACUTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.