Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6869394
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7912CD2T-TR
EAN/GTIN:
     5059042973365
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 240 mV
Load-Regulation = 240 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 3mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 9.35mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
240 mV
Load-Regulation:
240 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
3mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
9.35mm
Weitere Suchbegriffe: 6869394, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7912CD2TTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.