Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.3A, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6869385
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD1117S12TR
EAN/GTIN:
     5059042973341
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0.2 %
Load-Regulation = 0.4 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-223
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.8mm
Höhe = 1.8mm
Länge = 6.5mm

Lineare Spannungsregler, 800 mA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0.2 %
Load-Regulation:
0.4 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-223
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.8mm
Höhe:
1.8mm
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6869385, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD1117S12TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,242*
€ 0,31*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,88*
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 1,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.