Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.3A, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6869379
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD1117S50TR
EAN/GTIN:
     5059042969429
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.3A
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 10 mV
Genauigkeit = ±1%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 5mA
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.8mm
Höhe = 1.8mm
Länge = 6.5mm

Lineare Spannungsregler, 800 mA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.3A
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
10 mV
Genauigkeit:
±1%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
5mA
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.8mm
Höhe:
1.8mm
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6869379, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD1117S50TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.