Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6869350
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7812CD2T-TR
EAN/GTIN:
     5059042970128
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglerA
Ausgangsspannung = 12 V
Line-Regulation = 240 mV
Load-Regulation = 240 mV
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 8mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Breite = 9.35mm

Linearer Spannungsregler der Serie L78, STMicroelectronics. Die festen Ausgangsspannungsregler der Serie L78 von STMicroelectronics sind für zahlreiche Anwendungen innerhalb der Elektronikindustrie geeignet. Die linearen Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen können Probleme in Zusammenhang mit Einpunktregelung durch Bereitstellung lokaler "On-Card"-Regelung beseitigen. Der ST-Regler-IC kann bis zu 1,5 A bei fester Ausgangsspannung erzeugen, die zwischen 5 V und 24 V variieren kann. Der Spannungsregler bietet sicheren Betriebsbereichsschutz durch zusätzliche interne thermische Abschaltung und Strombegrenzung.. Eigenschaften und Vorteile. Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Schutz gegen thermische Überlastung SOA-Schutz für den Übergang zur Produktion Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Ausgangsspannungen von 5; 6; 8; 8,5; 9; 12; 15; 18; 24 V. Anwendungen. Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglerA
Ausgangsspannung:
12 V
Line-Regulation:
240 mV
Load-Regulation:
240 mV
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
8mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Breite:
9.35mm
Weitere Suchbegriffe: 6869350, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7812CD2TTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.