Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 200mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6869240
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM217LZ-TR
EAN/GTIN:
     5059042968293
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 1,2 → 37 V
Line-Regulation = 0.02 %/V
Load-Regulation = 0.3 %
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TO-92
Referenzspannung = 1.3V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 4.95mm

Lineare Spannungsregler LM217/LM317, STMicroelectronics. Die linearen STMicroelectronics -Positiv-Spannungsregler LM217 , LM317 sind robust, da sie interne Strombegrenzung und thermische Abschaltung unterstützen. Der einstellbare Spannungsregler wird in verschiedenen Gehäusen geliefert, von TO220,- TO220FP- und D2PAK-Einheiten. Unter Verwendung eines Spannungsteilers bietet die Serie Laststrom von 1,5 A mit einem Ausgangsbereich zwischen 1,2 V und 37 V.. 0,1 % Phasen- und Lastausregelung Schutz des sicheren Betriebsbereiches (SOA) Potenzialfreier Betrieb für hohe Spannungen
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
1,2 → 37 V
Line-Regulation:
0.02 %/V
Load-Regulation:
0.3 %
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TO-92
Referenzspannung:
1.3V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: 6869240, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LM217LZTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,99*
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 1,23*
1 Tag
4877
1
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 1,262*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
RN60C1002FB14
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.